Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAE Telefon-Anschlußkabel-TAE N-Stecker auf Western-Stecker 6/4, Philips und Panasonic, 15,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAE Telefon-Anschlußkabel-TAE N-Stecker auf Western-Stecker 6/4, Philips und Panasonic, 15,0m
TAE Telefon-Anschlußkabel-TAE N-Stecker auf Western-Stecker 6/4, Philips und Panasonic, 15,0m
Artikel-Nr.:
     4590-70155
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     70155
EAN/GTIN:
     4017538701558
Suchbegriffe:
TAE Kabel
tae kabel 15m
tae kabel
TAE Telefon-Anschlußkabel-TAE N-Stecker auf Western-Stecker 6/4, Philips und Panasonic, 15,0m

· Anschlüsse: TAE-N Stecker - RJ11 Stecker
· Aufbau: 4-adrig Flach
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker: gecrimpt
· Stecker Material: Kunststoff
· Kontaktoberfläche TAE/ RJ11: vernickelt/ vergoldet
· Farbe TAE/ RJ11-Stecker: schwarz/ transparent
· Farbe Kabel: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
15m
Weitere Suchbegriffe: TAE N-St. / Western-St. 6/4 Philips+Panasonic, Telefonkabel Nebengeräte, Telefonkabel RJ11, Modularkabel, Telefonmodularkabel, Flachbandkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
137
€ 9,90*
ab € 2,23*
€ 3,42*
Lager 4590
274
€ 4,50*
ab € 2,24*
€ 3,44*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.