Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAE Telefon-Anschlußkabel-TAE N-Stecker auf Western-Stecker 6/6, Philips und Panasonic, 6-adrig, 3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAE N-St. / Western-St. 6/6 Philips+Panasonic 3m
TAE N-St. / Western-St. 6/6 Philips+Panasonic 3m
Artikel-Nr.:
     4590-70153
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     70153
EAN/GTIN:
     4017538701534
Suchbegriffe:
TAE Kabel
tae kabel
TAE Telefon-Anschlußkabel-TAE N-Stecker auf Western-Stecker 6/6, Philips und Panasonic, 6-adrig, 3,0m

· Anschlüsse: TAE-N Stecker - RJ12 Stecker
· Aufbau: 6-adrig Flach
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker: gecrimpt
· Stecker Material: Kunststoff
· Kontaktoberfläche TAE/ RJ12: vernickelt/ vergoldet
· Farbe TAE/ RJ12-Stecker: schwarz/ transparent
· Farbe Kabel: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
3m
Weitere Suchbegriffe: TAE N-St. / Western-St. 6/4 Philips+Panasonic, Telefonkabel Nebengeräte, Telefonkabel RJ11, Modularkabel, Telefonmodularkabel, Flachbandkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
178
€ 9,90*
ab € 1,09*
€ 1,74*
Lager 4590
356
€ 4,50*
ab € 1,10*
€ 1,76*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.