| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-70125-20 Herst.-Nr.: 70125-20 EAN/GTIN: 4017538006936 |
| |
|
| | |
| Telefon-Anschlußkabel-TAE N-Stecker auf Western-Stecker 6/4, 20,0m
· Anschlüsse: TAE-N Stecker - RJ11 Stecker · Aufbau: 4-adrig Flach · Adern Material: Kupfergemisch · Stecker: gecrimpt · Stecker Material: Kunststoff · Kontaktoberfläche TAE/ RJ11: vernickelt/ vergoldet · Farbe TAE/ RJ11-Stecker: schwarz/ transparent · Farbe Kabel: schwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 20m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tae stecker, TAE N-Stecker / Western-Stecker 6/4, Telefonkabel Nebengeräte, Telefonkabel RJ11, Modularkabel, Telefonmodularkabel, Flachbandkabel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 2,84* | € 3,28* | | | | Lager 4590 | | | | | | € 4,50* | ab € 2,85* | € 3,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|