Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, Klinkenstecker Stereo 3,5mm auf Klinkenkupplung Stereo 6,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klinkenst. Stereo 3,5mm/Klinkenbuchse Stereo 6,3mm
Klinkenst. Stereo 3,5mm/Klinkenbuchse Stereo 6,3mm
Artikel-Nr.:
     4590-57050
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     57050
EAN/GTIN:
     4017538570505
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
adapter klinke
Audio-Adapter, Klinkenstecker Stereo 3,5mm auf Klinkenkupplung Stereo 6,3mm

· Anschlüsse: 3,5mm Klinken-Stecker - 6,3mm Klinken-Kupplung
· Stecker: vergossen
· Stecker Material: Kunststoff
· Kontaktoberfläche: vernickelt
Weitere Suchbegriffe: Klinkenadapter, Klinkestecker 3, 5mm - Klinkenkupplung 6, 3mm, Klinken-Konverter, Klinken-Wandler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
3606
€ 4,50*
ab € 0,21*
€ 0,35*
5 Tage
1803
€ 9,90*
ab € 0,23*
€ 0,38*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.