Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartphone-Tablet PC-Zubehör-Super Slim Audiokabel, 3,5mm Stereo Mini-Stecker auf 2x Cinchstecker, vergoldete Kontakte, Rundkabel, weiß, 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartphone-Tablet PC-Zubehör-Super Slim Audiokabel, 3,5mm Stereo Mini-Stecker auf 2x Cinchstecker, vergoldete Kontakte, Rundkabel, weiß, 1,5m
Smartphone-Tablet PC-Zubehör-Super Slim Audiokabel, 3,5mm Stereo Mini-Stecker auf 2x Cinchstecker, vergoldete Kontakte, Rundkabel, weiß, 1,5m
Artikel-Nr.:
     4590-33983-W
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     33983-W
EAN/GTIN:
     4017538281920
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Smartphone-Tablet PC-Zubehör-Super Slim Audiokabel, 3,5mm Stereo Mini-Stecker auf 2x Cinchstecker, vergoldete Kontakte, Rundkabel, weiß, 1,5m

· Anschlüsse: 3,5mm Stereo Mini-Stecker auf 2x Cinchstecker
· Stecker: vergossen
· Aufbau/ Schirmung: 7x0,10mm
· Adern Material: Kupfer
· Stecker Material: Eisen
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Kabel: weiss
. Farbe Stecker: weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
1.5m
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 1,5m, chinch kabel, 3, 5mm Mini-St. - 2x Cinchstecker, Cinch - AUX Kabel, Klinke-Cinch Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
285
€ 9,90*
ab € 1,63*
€ 2,55*
Lager 4590
570
€ 4,50*
ab € 1,64*
€ 2,57*
€ 3,50*
ab € 25,66*
€ 35,58*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.