Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartphone-Tablet PC-Zubehör-Super Slim Audiokabel, 3,5mm Stereo Mini-Stecker auf 2x Cinchstecker, vergoldete Kontakte, Rundkabel, schwarz, 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartphone-Tablet PC-Zubehör-Super Slim Audiokabel, 3,5mm Stereo Mini-Stecker auf 2x Cinchstecker, vergoldete Kontakte, Rundkabel, schwarz, 1,5m
Smartphone-Tablet PC-Zubehör-Super Slim Audiokabel, 3,5mm Stereo Mini-Stecker auf 2x Cinchstecker, vergoldete Kontakte, Rundkabel, schwarz, 1,5m
Artikel-Nr.:
     4590-33983-S
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     33983-S
EAN/GTIN:
     4017538281937
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
Smartphone-Tablet PC-Zubehör-Super Slim Audiokabel, 3,5mm Stereo Mini-Stecker auf 2x Cinchstecker, vergoldete Kontakte, Rundkabel, schwarz, 1,5m

· Anschlüsse: 3,5mm Stereo Mini-Stecker auf 2x Cinchstecker
· Stecker: vergossen
· Aufbau/ Schirmung: 7x0,10mm
· Adern Material: Kupfer
· Stecker Material: Eisen
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Kabel: schwarz
. Farbe Stecker: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
1.5m
Weitere Suchbegriffe: Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, chinchkabel 1,5m, chinch kabel, 3, 5mm Mini-St. - 2x Cinchstecker, Cinch - AUX Kabel, Klinke-Cinch Adapter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
202
€ 9,90*
ab € 1,62*
€ 2,54*
Lager 4590
404
€ 4,50*
ab € 1,63*
€ 2,56*
6 Tage
28
€ 6,99*
ab € 6,49*
€ 9,51*
€ 3,50*
ab € 25,64*
€ 35,20*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.