Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartphone-Tablet PC-Zubehör--Klinkenverlängerung, 4-pol. 3,5mm Stecker auf Buchse, vergoldete Kontakte, Stecker A.D. 6,2mm, weiß, 1,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartphone-Tablet PC-Zubehör--Klinkenverlängerung, 4-pol. 3,5mm Stecker auf Buchse, vergoldete Kontakte, Stecker A.D. 6,2mm, weiß, 1,0m
Smartphone-Tablet PC-Zubehör--Klinkenverlängerung, 4-pol. 3,5mm Stecker auf Buchse, vergoldete Kontakte, Stecker A.D. 6,2mm, weiß, 1,0m
Artikel-Nr.:
     4590-33111
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     33111
EAN/GTIN:
     4017538013279
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
klinke verlängerung 1m
klinke verlängerung
Smartphone-Tablet PC-Zubehör--Klinkenverlängerung, 4-pol. 3,5mm Stecker auf Buchse, vergoldete Kontakte, Stecker A.D. 6,2mm, weiß, 1,0m

· Anschlüsse: 4-pin 3,5mm Klinken-Stecker - 4-pin 3,5mm Klinken-Kupplung
· Stecker: vergossen
· Aufbau/ Schirmung: 7x0,12mm/ 7x0,12mm
· Adern Material: Kupfer
· Stecker Material: Eisen
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Kabel: weiß
. Farbe Stecker: weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
1m
Weitere Suchbegriffe: 4-pol, 3, 5mm Stecker/Buchse, Klinkenkabel, Aux-Kabel, Klinke-Klinke Kabel, AUX-Audio-Kabel, 5mm Klinkenkabel Stereo, Klinkenkabel 4polig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
52
€ 9,90*
ab € 0,91*
€ 1,49*
Lager 4590
102
€ 4,50*
ab € 0,90*
€ 1,49*
€ 3,50*
ab € 24,98*
€ 34,51*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.