Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartphone-Tablet PC-Zubehör--Klinkenverlängerung, 4-pol. 3,5mm Stecker auf Buchse, vergoldete Kontakte, Stecker A.D. 6,2mm, weiß, 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartphone-Tablet PC-Zubehör--Klinkenverlängerung, 4-pol. 3,5mm Stecker auf Buchse, vergoldete Kontakte, Stecker A.D. 6,2mm, weiß, 0,5m
Smartphone-Tablet PC-Zubehör--Klinkenverlängerung, 4-pol. 3,5mm Stecker auf Buchse, vergoldete Kontakte, Stecker A.D. 6,2mm, weiß, 0,5m
Artikel-Nr.:
     4590-33110
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     33110
EAN/GTIN:
     4017538013262
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
klinke verlängerung 0,5m
klinke verlängerung
Smartphone-Tablet PC-Zubehör--Klinkenverlängerung, 4-pol. 3,5mm Stecker auf Buchse, vergoldete Kontakte, Stecker A.D. 6,2mm, weiß, 0,5m

· Anschlüsse: 4-pin 3,5mm Klinken-Stecker - 4-pin 3,5mm Klinken-Kupplung
· Stecker: vergossen
· Aufbau/ Schirmung: 7x0,12mm/ 7x0,12mm
· Adern Material: Kupfer
· Stecker Material: Eisen
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Kabel: weiß
. Farbe Stecker: weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
0.5m
Weitere Suchbegriffe: 4-pol, 3, 5mm Stecker/Buchse, Klinkenkabel, Aux-Kabel, Klinke-Klinke Kabel, AUX-Audio-Kabel, 5mm Klinkenkabel Stereo, Klinkenkabel 4polig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
73
€ 9,90*
ab € 0,78*
€ 1,30*
Lager 4590
145
€ 4,50*
ab € 0,77*
€ 1,30*
€ 3,50*
ab € 24,66*
€ 34,31*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.