| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-30813 Herst.-Nr.: 30813 EAN/GTIN: 4017538308139 |
| |
|
| | |
| Klinken-Kabel-2 Klinkenstecker 3,5mm Stereo, Spiralkabel, 2,5m
· Anschlüsse: 3,5mm Klinken-Stecker - 3,5mm Klinken-Stecker · Stecker: vergossen · Aufbau: 10x0,10mm · Adern Material: Kupfergemisch · Stecker Material: Eisen · Kontaktoberfläche: vernickelt · Farbe Kabel: schwarz--Spiralkabel · Farbe Stecker: schwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 2.5m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spiralkabel schwarz 2,5 m, klinken kabel stecker-stecker, klinken kabel stecker-stecker 2,5m, 2 Klinkenstecker 3, 5mm Stereo, Klinken-Spiralkabel, Klinkenkabel, Aux-Kabel, Klinke-Klinke Kabel, AUX-Audio-Kabel, 3, 5mm Klinkenkabel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,40* | € 2,21* | | | | Lager 4590 | | | | | | € 4,50* | ab € 1,39* | € 2,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|