Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinke Cinch Kabel-Klinkenstecker 3-pol. 6,3mm auf 2 Cinchkupplungen, 0,2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klinkenstecker 6,3mm/ 2 Cinchbuchse, 0,2m
Klinkenstecker 6,3mm/ 2 Cinchbuchse, 0,2m
Artikel-Nr.:
     4590-30461
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     30461
EAN/GTIN:
     4017538304612
Suchbegriffe:
Cinch Buchse
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
adapterkabel klinke 2,5mm stecker
Klinke Cinch Kabel-Klinkenstecker 3-pol. 6,3mm auf 2 Cinchkupplungen, 0,2m

· Anschlüsse: 6,3mm Klinken-Stecker - 2x Cinch-Kupplungen
· Stecker: vergossen
· Aufbau: 10x0,10mm
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker Material: Eisen
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Farbe Kabel: schwarz
· Farbe Stecker: schwarz/ rot /weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
0.2m
Weitere Suchbegriffe: cinch buchse, klinke adapterkabel 20cm, Klinkenstecker 6, 3mm/ 2 Cinchbuchse, Adapterkabel 6, 3mm Klinkenstecker - Cinch stereo, Klinkenadapter, Audiokabel, Audio-Adapter Cinch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
205
€ 9,90*
ab € 0,74*
€ 1,25*
Lager 4590
410
€ 4,50*
ab € 0,75*
€ 1,27*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.