Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-18-10006 Herst.-Nr.: 18-10006 EAN/GTIN: 4017538078339 |
| |
|
| | |
| Klettverschlussband 19mm, schwarz, 3m
Das Klettverschluß-Band besteht aus einem Band mit Filz-Seite und einem weiteren Band mit einer Haken-Seite. Ideal geeignet um Kabel zusammen zu binden. Kann mit der Schere auf jede beliebige Länge gekürtzt werden. · Länge: 3 Meter · Breite: 19mm · Farbe schwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 3m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4590 | | | | | | € 4,50* | ab € 2,11* | € 3,20* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 2,42* | € 3,67* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 9,52* | € 13,69* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 12,36* | € 17,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|