Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 18-10006 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Velcro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ShiverPeaks S-Conn strap cable tie Schwarz 1Stücke Kabelbinder
ShiverPeaks S-Conn strap cable tie Schwarz 1Stücke Kabelbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE1-58045120
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     18-10006
EAN/GTIN:
     4017538078339
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettverschlussband 19mm, schwarz, 3m .
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
3000 mm
Breite
19 mm
Merkmale
Typ
Kabelbinder mit Klettverschluss
Material
Velcro
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.