Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, USB Typ C-Stecker auf HDMI-A Buchse, 8K60Hz, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter, USB Typ C-Stecker auf HDMI-A Buchse, 8K60Hz, schwarz
Artikel-Nr.:
     4590-14-05060
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     14-05060
EAN/GTIN:
     4017538161925
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Adapter, USB Typ C-Stecker auf HDMI-A Buchse, 8K60Hz, schwarz

Übertragen Sie Multimediasignale von Ihrem Notebook,
Ultrabook, Tablet oder Smartphone auf Ihr TV-Gerät,
Monitor oder Videoprojektor.

Die 8K 60Hz Version eignet sich für High End Video-Gaming,
Professionelle Arbeitsplatzrechner in 8K-Umgebungen, um
8K Material abzuspielen, Videoclips zu streamen oder um Ihre
Präsentationssoftware bzw. Bildpräsentationen zu übertragen.

Info: für die maximalen Auflösungen benötigt Ihr Gerät eine USB-C Schnittstelle
mit Anbindung an die Grafikkarte die 8K 60Hz bzw. 4K 120Hz unterstützt.
Informieren Sie sich hierzu bitte bei Ihrem Gerätehersteller.

· Anschlüsse: USB-C Stecker auf HDMI-A Buchse
· Auflösung bis zu: 8K (60 Hz), 4K (120 Hz)
· Eigenschaften: Alternatemode, USB-C reversibler Stecker, DSC 1.2, ALLM,
HDCP 2.3, CEC, HDR10+, VRR, QMS, QFT, digitale Mehrkanaltonsysteme
· Signalrichtung: Unidirektional (Quelle = USB-C, Senke = HDMI-A)

· Adapter Typ: Pigtail, zwischen den Anschlüssen ist eine kurze Kabelstrecke
· Adern Material: Kupfer
· Stecker: montiert, ABS Gehäuse
· Stecker: vergoldet
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Stecker Gehäuse: ABS
· Kabeltyp: Rundkabel
· Kabelmantel: PVC
· Farbe: schwarz
· Länge: 0,10m
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: USB HDMI Adapter, USB-A HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, usb-c usb hdmi adapter, usb-a hdmi adapter, USB-C auf HDMI Adapter, USB-C HDMI Konverter, MacBook Adapter, USB-C-HDMI Adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
172
€ 4,50*
ab € 24,38*
€ 33,99*
€ 3,50*
ab € 45,84*
€ 61,42*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.