Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, USB-Typ C Stecker auf HDMI-A Buchse, 4K60Hz, ProX, 0,1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter, USB-Typ C Stecker auf HDMI-A Buchse, 4K60Hz, ProX, 0,1m
Artikel-Nr.:
     4590-14-05051
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     14-05051
EAN/GTIN:
     4017538134684
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
USB-A HDMI Adapter
Adapter, USB-Typ C Stecker auf HDMI-A Buchse, 4K60Hz, ProX, 0,1m

Übertragen Sie Multimediasignale von Ihrem Notebook,
Ultrabook, Tablet oder Smartphone auf Ihr TV-Gerät,
Monitor oder Videoprojektor.

Die 4K2K 60Hz Version eignet sich für High End Video-Gaming,
Professionelle Arbeitsplatzrechner in 4K-Umgebungen, um
UHD-Filme abzuspielen, Videoclips zu streamen oder um Ihre
Präsentationssoftware bzw.Bildpräsentationen zu übertragen.

· Anschlüsse: USB-C Stecker auf HDMI-A Buchse
· Auflösung bis zu: 4K2K (60 Hz)
· Eigenschaften: Alternatemode, USB-C reversibler Stecker

· Adern Material: Kupfer
· Kabeltyp: Rundkabel
· Kabelmantel: PVC
· Material Außenmantel: Textilgewebe
· Stecker: montiert, ALU Gehäuse
· Stecker Material: Nickel, vergoldet
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe: schwarz / spacegrau
· Kabellänge (ca.): 10cm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: USB-C HDMI Adapter, usb-c usb hdmi adapter, usb-a hdmi adapter, Adapter USB Typ C Stecker auf HDMI-A Buchse, USB-C - HDMI Konverter, USB-C - HDMI Wandler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
259
€ 4,50*
ab € 19,51*
€ 27,27*
€ 3,50*
ab € 44,88*
€ 59,93*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.