| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-14-05021 Herst.-Nr.: 14-05021 EAN/GTIN: 4017538099792 |
| |
|
| | |
| USB C Audio Adapter, digital, schwarz
Mit dem USB Type-C® auf 3,5mm Klinkenadapter verbinden Sie z.B. einen Kopfhörer mit Ihrem Smartphone. Der Adapter ist dank eingebautem Chipsatz zu nahezu allen Geräteherstellern kompatibel. Die USB Type-C® Schnittstelle am Gerät muss die Ausgabe von analogen oder digitalen Audiosignalen unterstützen. Digitale Audiosignale werden mit diesem Adapter umgewandelt.
∙ Anschlüsse: USB Type-C® Stecker auf 3,5mm Klinkenbuchse ∙ Anschlusstyp: 4-Pin, Stereo + Mikrofon ∙ Chipsatz: REALTEK ∙ Kompatibel zu: Smartphones, Tablet-PCs, Ultrabooks, Handheld-Konsolen, Kopfhörer digital/analog, Headsets digital/analog, Hi-Fi-Anlagen, Soundbars · Unterstützt: Plug und Play, USB Audio Class 1.0 und USB 2.0, 4-Tasten-Steuerung · DAC Abtastrate: 44,1 ~ 384 kHz, bei 16/24/32 Bit · ADC Abtastrate: 44,1 ~ 192 kHz, bei 16/24/32 Bit · Signal-Rausch-Verhältnis (SNR): DAC ca. 105 dB, ADC ca. 94 dB · Stecker: vergossen, TPE · Stecker Gehäuse: Metall (ALU) · Kabeltyp: Rundkabel · Kabelmantel: TPE · Durchmesser Kabel (ca.): 3,2mm · Farbe: schwarz · Länge Kabel (ca.): 6cm · Länge Gesamt (ca.): 13cm Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 0.1m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB C Audio Adapter, digital, USB-C auf Aux, Kopfhörer-Adapter, Samsung, Huawei, Klinkenadapter, 4-Pin, Stereo, Mikrofonadapter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4590 | | | | | | € 4,50* | ab € 10,93* | € 15,62* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 33,08* | € 45,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|