Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displayportadapter-Adapter, Displayport Stecker 1.1 auf DVI 24+5 Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Displayportadapter-Adapter, Displayport Stecker 1.1 auf DVI 24+5 Buchse
Displayportadapter-Adapter, Displayport Stecker 1.1 auf DVI 24+5 Buchse
Artikel-Nr.:
     4590-14-05007
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     14-05007
EAN/GTIN:
     4017538115379
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Displayportadapter-Adapter, Displayport Stecker 1.1 auf DVI 24+5 Buchse

Mit dem DisplayPort 1.1 Adapter verbinden Sie z.B. Ihr Notebook
mit einem Monitor, Fernsehgerät oder Video-Projektor.
Ein DisplayPort Adapter überträgt digitale Bild- und Tonsignale.

· Anschlüsse: DisplayPort Stecker auf DVI-I 24+5 Buchse
· Auflösung bis zu: 1920 x 1200 (60Hz)
· DisplayPort Version: 1.1
· zu allen DisplayPort Versionen abwärtskompatibel
· Haube: ABS
· Stecker mit Arretierungsverschluss
· Knickschutz: Ja
· Farbe: schwarz
· Länge: ca. 0,15m
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, adapterkabel dvi, Adapter Displayport Stecker 1.1/ DVI 24+5 Buchse, DP-DVI Adapter, DVI-Displayport Adapter, DVI 24+5 -DP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,48*
€ 6,72*
Lager 4590
998
€ 4,50*
ab € 4,50*
€ 6,75*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.