Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-A Hub, 3.0, 4-fach USB-A, ALU, slim, 0,12m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-A Hub, 3.0, 4-fach USB-A, ALU, slim, 0,12m
USB-A Hub, 3.0, 4-fach USB-A, ALU, slim, 0,12m
Artikel-Nr.:
     4590-13-50001
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     13-50001
EAN/GTIN:
     4017538137395
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
USB-A Hub, 3.0, 4-fach USB-A, ALU, slim, 0,12m

Durch die flache und Lüfter lose Bauweise von
Notebooks, Ultrabooks, Tablets oder Handheld
Konsolen, werden Multimedia und Computing
Schnittstellen auf externe Geräte ausgelagert.

Der 4-fach USB-Hub hat 3 USB 2.0 Anschlussmöglichkeiten
und eine USB 3.0 Buchse, so können Sie aus einer USB-A Buchse
4 USB-A Anschlussmöglichkeiten machen.
Sie schließen den Hub an eine freie USB-A Buchse an
und können dann alle 4 USB-A Buchsen gleichzeitig nutzen.

Info:
Je mehr Geräte an einen passivem USB-Hub angeschlossen
werden, desto geringer wird die Übertagungsrate je Anschluss.
USB-Hubs sind nicht für USB-Stromnetzteile geeignet, schließen Sie
den USB-Hub nur an geeignete Geräte an.

· Anschlüsse: USB-A Stecker auf 4x USB-A Buchse
· 3x USB-A Hub Bandbreite bis zu: 480 Mbit/s
· 1x USB-A Hub Bandbreite bis zu: 5 Gbit/s
· Plug und Play, abwärtskompatibel, kompakte Bauform

· Gehäuse Material: ALU zusätzlicher Schutz vor Störsignalen
· Kabelmantel: PVC
· Farbe: spacegrau
· Länge: 0,12m
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: USB HUB 3.0, USB Hub 4 in 1, USB Dock Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,82*
€ 6,04*
Lager 4590
719
€ 4,50*
ab € 3,84*
€ 6,07*
€ 3,50*
ab € 26,54*
€ 36,82*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.