Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diodenkabel-DIN Verlängerung-Diodenstecker 5-pol. auf 2 Cinchkupplungen, Erdungsdraht 0,2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diodenkabel-DIN Verlängerung-Diodenstecker 5-pol. auf 2 Cinchkupplungen, Erdungsdraht 0,2m
Diodenkabel-DIN Verlängerung-Diodenstecker 5-pol. auf 2 Cinchkupplungen, Erdungsdraht 0,2m
Artikel-Nr.:
     4590-10221
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     10221
EAN/GTIN:
     4017538102218
Suchbegriffe:
DIN Kabel
din kabel
Diodenkabel-DIN Verlängerung-Diodenstecker 5-pol. auf 2 Cinchkupplungen, Erdungsdraht 0,2m

· Anschlüsse: 5-pol DIN-Stecker - 2 Cinchkupplungen + Massedraht
· Stecker: vergossen
· Aufbau: 10x0,10mm
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker Material: Eisen
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Farbe Kabel: schwarz
. Farbe Stecker: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
0.2m
Weitere Suchbegriffe: Verlängerung 5-pol.Stecker/2Cinchbuchse Masse, DIN-Adapter, DIN-Stecker-Cinch Adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
438
€ 9,90*
ab € 0,74*
€ 1,23*
Lager 4590
876
€ 4,50*
ab € 0,75*
€ 1,25*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.