Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diodenkabel-DIN Verlängerung-Diodenstecker 5-pol. auf Diodenkupplung 5-pol., 5,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diodenkabel-DIN Verlängerung-Diodenstecker 5-pol. auf Diodenkupplung 5-pol., 5,0m
Diodenkabel-DIN Verlängerung-Diodenstecker 5-pol. auf Diodenkupplung 5-pol., 5,0m
Artikel-Nr.:
     4590-10105
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     10105
EAN/GTIN:
     4017538101051
Suchbegriffe:
DIN Kabel
din kabel
Diodenkabel-DIN Verlängerung-Diodenstecker 5-pol. auf Diodenkupplung 5-pol., 5,0m

· Anschlüsse: 5-pol DIN-Stecker - 5-pol DIN-Kupplung
· Stecker: vergossen
· Aufbau: 10x0,10mm
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker Material: Eisen
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Farbe Kabel: schwarz
. Farbe Stecker: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
5m
Weitere Suchbegriffe: DIN Verlängerung- 5-pol. Stecker/ Buchse, Dioden Verlängerung, DIN Verlängerungskabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
175
€ 9,90*
ab € 1,70*
€ 1,85*
Lager 4590
340
€ 4,50*
ab € 1,71*
€ 1,86*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.