Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkstecker, cat. 6A Tool-less RJ45 Stecker, werkzeuglos, UTP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzwerkstecker, cat. 6A Tool-less RJ45 Stecker, werkzeuglos, UTP
Netzwerkstecker, cat. 6A Tool-less RJ45 Stecker, werkzeuglos, UTP
Artikel-Nr.:
     4590-08-51002
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     08-51002
EAN/GTIN:
     4017538135261
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Western stecker
Westernstecker
Netzwerkstecker, cat. 6A Tool-less RJ45 Stecker, werkzeuglos, UTP

An den feldkonfektionierbaren Stecke schließen Sie ein Netzwerkkabel an,
dabei können Sie verschiedene Kabeltypen nutzen.

· Anschlüsse: Schneidklemme (LSA) auf RJ-45 Stecker
· Geeignet für Massivleiter 1/22AWG bis 1/26AWG
· Geeignet für Litzenleiter 7/22AWG bis 7/26AWG
· Für Drahtdurchmesser (inkl. Isolation) von 0,98 bis 1,5mm
· Für Kabeldurchmesser (inkl. Mantel) von 6,0 - 9,5mm

· Spezifikation: Cat. 6A (Class EA)
· Schirmungsklasse: UTP
· Geeignet für: T568A, T568B
· Gehäusematerial: Kunststoff (PC)
· Werkzeuglose Montage
· Farbe: schwarz / transparent

Lieferumfang:
· RJ-45 Stecker
· Einfädelhilfe / Kabelmanager
· Kabelbinder
· Tülle gerade 6,0 - 9,5mm Durchmesser
· Staubschutzkappe
· Montageanleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: rj-45 stecker cat 6a, rj-45 stecker, western stecker rj45, cat. 6A Tool-less RJ45 Stecker, Netzwerkstecker, Crimpstecker, LAN-Stecker, CAT6A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
815
€ 4,50*
ab € 1,74*
€ 2,79*
€ 3,50*
ab € 25,46*
€ 35,42*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.