Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecherkabel 2,5mm² 50x0,25 CCA rot/schwarz 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lautsprecherkabel 2,5mm² 50x0,25 CCA rot/schwarz 10m
Lautsprecherkabel 2,5mm² 50x0,25 CCA rot/schwarz 10m
Lautsprecherkabel 2,5mm² 50x0,25 CCA rot/schwarz 10m
Artikel-Nr.:
     4590-06-21075
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     06-21075
EAN/GTIN:
     4017538078063
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
boxenkabel 10m
Lautsprecherkabel 2,5mm² 50x0,25 CCA rot/schwarz 10m

Setzen Sie diese Kabel ein um HiFi-Receiver und
Lautsprecherboxen zu verbinden.

Geeignet für alle Montagearten wie Schraubanschluss,
Klemmanschluss oder Lötanschluss.

Lautsprecherkabel werden in der Regel als Duplexkabel
angeboten, sprich mit 2 elektrischen Leitungen, hierbei wird
ein Leiter für den Pluspol und der andere für den Minuspol
eingesetzt.

· Durchmesser Kabel (ca.): 4,0mm x 8,0mm
· Anzahl der Leiter: 2
· Leiterquerschnitt: 2,5mm²
· Leiteraufbau: 50 x 0,25mm²
· Adernmaterial: Kupfergemisch
· Adern Typ: Litze / flexibel (stranded)
· Kabelmantel: PVC
· Leiterkennzeichnung für fehlerfreie Polung
· EU-BauPVO Klasse: Eca
· Farbe: rot / schwarz
· Wicklung: Ring und Folie
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, lautsprecherkabel rot/schwarz, LS-Kabel 2, 5mm² 50x0, 25 CCA, Speaker-cable
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
59
€ 4,50*
ab € 4,73*
€ 7,22*
€ 3,50*
ab € 27,14*
€ 37,70*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.