Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecherkabel 1,5mm² 48x0,20 CCA transparent 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lautsprecherkabel 1,5mm² 48x0,20 CCA transparent 100m
Lautsprecherkabel 1,5mm² 48x0,20 CCA transparent 100m
Lautsprecherkabel 1,5mm² 48x0,20 CCA transparent 100m
Artikel-Nr.:
     4590-06-1810011
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     06-1810011
EAN/GTIN:
     4017538077936
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 100m
Lautsprecherkabel 1,5mm² 48x0,20 CCA transparent 100m

Setzen Sie diese Kabel ein um HiFi-Receiver und
Lautsprecherboxen zu verbinden.

Geeignet für alle Montagearten wie Schraubanschluss,
Klemmanschluss oder Lötanschluss.

Lautsprecherkabel werden in der Regel als Duplexkabel
angeboten, sprich mit 2 elektrischen Leitungen, hierbei wird
ein Leiter für den Pluspol und der andere für den Minuspol
eingesetzt.

· Durchmesser Kabel (ca.): 3,0mm x 6,0mm
· Anzahl der Leiter: 2
· Leiterquerschnitt: 1,5mm²
· Leiteraufbau: 48 x 0,2mm²
· Adernmaterial: Kupfergemisch
· Adern Typ: Litze / flexibel (stranded)
· Kabelmantel: PVC
· Leiterkennzeichnung für fehlerfreie Polung
· EU-BauPVO Klasse: Eca
· Farbe: transparent
· Wicklung: Ring und Folie
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
100m
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, lautsprecherkabel transparent, LS-Kabel 1, 5mm² 48x0, 20 CCA, Speaker-cable
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
112
€ 4,50*
ab € 15,33*
€ 21,72*
€ 3,50*
ab € 15,35*
€ 21,75*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.