Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent Marker | Größe XS | Strichbreite 0,4 - 0,7 mm/ 1,0 - 2,2 mm | EN 71-3 | Schwarz/blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ZYT24550
ZYT24550
Artikel-Nr.:
     4588-ZYT24550
Hersteller:
     WERKZEYT
Herst.-Nr.:
     ZYT24550
EAN/GTIN:
     4035300970537
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker set
permanent marker
Permanent Marker

• Größe XS
• Strichbreite 0,4 - 0,7 mm/ 1,0 - 2,2 mm
• EN 71-3
• Schwarz/blau

Ideal zum dauerhaften Beschriften verschiedener Materialien wir Kunststoff, Metall, Glas, Papier, etc.
Erhältlich in 4 Farben und unterschiedlichen Strichbreiten, sind sie die ideale Lösung in verschiedensten Bereichen wie Büro, Haushalt, Freizeit, Werkstatt und Hobby.
Weitere Suchbegriffe: Marker, Permanent-Marker, Wasserfest, Fasermaler, Filzer, Filzmaler, Faserschreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,606*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,0303* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,606*
€ 35,23114
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,806*
€ 34,27914
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,176*
€ 32,33944
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,326*
€ 31,32794
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,556*
€ 30,41164
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,606*
€ 24,52114
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERKZEYT
ZYT24510
ab € 14,3832*
Ähnlich
WERKZEYT
ZYT24521
ab € 16,138*
Ähnlich
WERKZEYT
ZYT24520
ab € 16,168*
Ähnlich
WERKZEYT
ZYT24551
ab € 20,536*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.