Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armaturen Montage-Satz | 4-teilig | Rohrsteckschlüssel-Satz | 6-kant | Drehstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZYT186
ZYT186
4035300976775.pt2.jpg
4035300976775.pt3.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-ZYT186
Hersteller:
     WERKZEYT
Herst.-Nr.:
     ZYT186
EAN/GTIN:
     4035300976775
Suchbegriffe:
6kant-Rohr-Steckschlüssel-Sätze
6kant-Rohrsteckschlüssel-Sätze
6kt-Rohr-Steckschlüssel-Sätze
6kt-Rohrsteckschlüssel-Sätze
Armaturen Montage-Satz, 4-teilig

Doppelseitiger Rohrsteckschlüssel-Satz, 6-kant

Bestehend aus:

3x Rohr-Steckschlüssel
• Größe 8 x 9 mm - Länge: 200 mm
• Größe 10 x 11 mm - Länge: 200 mm
• Größe 12 x 13 mm - Länge: 200 mm
• Jeweils mit zwei Querbohrungen

1x Drehstift, Länge: 130 mm

• Mit diesem Satz werden alle gängigen Armaturen Befestigungs-Größen abgedeckt
• Für die einfache und sichere Montage von Armaturen mit Stiftbefestigung
• Die extra langen Steckschlüssel ermöglichen einen leichten Zugang in Bereiche mit beengtem Zugang wo andere Werkzeuge sonst nicht hinreichen z.B. unter der Küchenspüle in Küchen-Unterschränken
• Für Stehbolzen, tiefliegende Muttern und viele weitere Anwendungen geeignet
• Extra große Kennzeichnung der Nenngrößen auf den Steckschlüsseln
• Material: Werkzeugstahl, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Rohrsteckschlüssel-Sätze, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel-Sätze, Sechskant-Rohrsteckschlüssel-Sätze, rohrsteckschlüssel sätze, Armaturen-Montage- Montage-Werkzeug, Werkzeug, Wasserhahn, Armaturenschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
4
€ 4,95*
ab € 5,33*
€ 7,69*
4 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 7,92*
€ 11,51*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 30,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.