Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrschichtverbundrohr DVGW / KIWA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrschichtverbundrohr DVGW / KIWA
Mehrschichtverbundrohr DVGW / KIWA
Artikel-Nr.:
     400-1974494
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     VRS661525
EAN/GTIN:
     4035300820689
Suchbegriffe:
Kunststoff-Rohr
Kunststoffrohr
kunststoff rohr

Mehrschichtverbundrohr DVGW / KIWA


Mehrschichtverbundrohr DVGW / KIWA Mehrschichtverbundrohr PE Xc/AI/PE Xb, in Ringen, für Trinkwasser und Heizungsinstallation, DVGW zertifiziert, max. Betriebstemperatur: 95° C, max. Betriebsdruck: 10 bar, 100% sauerstoffdicht und korrosionsbeständig, Unterputz verlegbar, nicht für Gas und Solar geeignet, ø 20 mm, 2 mm, 10 m


Ausführung in Ringen
Größe Ø20mmx10m


Weitere Informationen:
Gewicht:
1,442 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 24,70*
€ 32,79*
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 38,06*
€ 49,68*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CORNAT
VRS671100
ab € 11,482*
Zubehör
CORNAT
VRS671105
ab € 15,372*
Zubehör
Conmetall Meister
VRS661500
ab € 5,87*
Zubehör
Conmetall Meister
VRS661505
ab € 17,05*
Zubehör
Conmetall Meister
VRS661510
ab € 40,09*
Zubehör
Conmetall Meister
VRS661530
ab € 57,83*
Zubehör
Conmetall Meister
VRS661535
ab € 9,78*
Zubehör
Conmetall Meister
VRS661210
ab € 0,88*
Zubehör
CORNAT
VRS671016
ab € 22,951*
Zubehör
CORNAT
VRS671017
ab € 26,58*
Zubehör
CORNAT
VRS671022
ab € 28,794*
Zubehör
CORNAT
VRS671205
ab € 16,492*
Zubehör
CORNAT
VRS670017
ab € 74,789*
Zubehör
CORNAT
VRS670016
ab € 20,64*
Zubehör
CORNAT
VRS670020
ab € 24,118*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.