Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brause-Set COMISOH | Handbrause und Brauseschlauch | 5 Strahlarten | Antikalk-Funktion | ½“ Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECB3432
TECB3432
Artikel-Nr.:
     4588-TECB3432
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     TECB3432
EAN/GTIN:
     4035300973859
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Brause-Set
Brause-Set COMISO

Handbrause COMISO
• 5 Strahlarten: Normalstrahl, Softstrahl, Massagestrahl, Sprühstrahl, Normal-/Sprühstrahl
• Kopfdurchmesser 100 mm
• Mit Antikalk-Funktion
• ½“ Anschlussgewinde
• Für Durchlauferhitzer geeignet
• Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung

Durchflussmenge:
Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: 7,00 l/min
Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: 16,60 l/min

Kunststoff Brauseschlauch
• Farbe: silber
• 1/2“ Überwurfmutter x 1/2“ Konus
• Länge 150 cm
• Innendurchmesser 8,5 mm
Verdrehsicher
• Platzdruck 8 bar / 50 °C
• Zugfestigkeit: 50 kg
Weitere Suchbegriffe: Brausegarnitur, Dusch-Set, brausekopf conmetall, brause set, Handbrause, Brause, Duschbrause, Duschgarnitur, Garnitur, Brauseschlauch, Duschschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
3
€ 4,95*
ab € 12,25*
€ 17,17*
4 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 21,21*
€ 28,90*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 51,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3431
ab € 9,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.