| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2212916 Herst.-Nr.: TECB3432 EAN/GTIN: 4035300973859 |
| |
|
| | |
| COMISO Brauseset 5 Straharten chrom Brause-Set COMISO Handbrause COMISO, 5 Strahlarten: Normal-, Soft-, Massage-, Sprüh-, Normal-/Sprühstrahl, Kopfdurchmesser: 100 mm, Mit Antikalk-Funktion, ½“ Anschlussgewinde, Für Durchlauferhitzer geeignet, Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung, Durchflussmenge: Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: 7,00 l/min, Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: 16,60 l/min, Kunststoff Brauseschlauch, Farbe: silber, ½“ Überwurfmutter x ½“ Konus, Länge: 150 cm, Innendurchmesser: 8,5 mm, Verdrehungssicher, Platzdruck 8 bar / 50 °C, Zugfestigkeit: 50 kg Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,595 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 3 | | € 4,95* | ab € 12,25* | € 17,23* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,16* | € 29,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|