Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HD-Dichtung für Verschr. 35x45x2mm , 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HD-Dichtung für Verschr 35x45x2mm (2)
HD-Dichtung für Verschr 35x45x2mm (2)
Artikel-Nr.:
     4588-TEC380308
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     TEC380308
EAN/GTIN:
     4035300468195
Suchbegriffe:
Dichtung Einhandmischer
Dichtung Spülkasten
Dichtung für Schlauchverschraubung
Sanitärdichtungen
HD-Dichtungen

• Asbestfrei
• Für Überwurfmuttern von Geruchverschlüssen
• Betriebstemperatur: max. +110°C
• DVGW und KTW geprüft und zugelassen
• 1 1/2"
• Durchmesser Ø 45 mm
• Innendurchmesser Ø 35 mm
• Stärke 3 mm
• 2 Stück

CORNAT-Zubehör

Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine sichere und zuverlässige Funktion aller Sanitärelemente.
Weitere Suchbegriffe: dichtung einhandmischer, ersatz, installation, sanitär, ablaufventil, waschtischablauf, waschtisch, waschbecken, siphon, geruchsverschluss, ersatzdichtung, dichtungen, dichtungsset, druckspülrohr, druckspüler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,3304*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Beutel (ab € 1,0413* pro Beutel)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,7704*
€ 14,00678
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,5304*
€ 13,72118
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,0204*
€ 13,11428
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,6304*
€ 12,65018
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,2904*
€ 12,24558
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,3304*
€ 9,91318
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conmetall Meister
T384000
ab € 1,36*
Sonstiges
Conmetall Meister
T384001
ab € 1,40*
Sonstiges
Conmetall Meister
T571455
ab € 2,83*
Sonstiges
Conmetall Meister
T593001
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.