Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Klapprosette weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppel-Klapprosette weiß
Doppel-Klapprosette weiß
Artikel-Nr.:
     400-1559979
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     T384000
EAN/GTIN:
     4035300558636
Suchbegriffe:
Click-one-two
Heizkörperrosette
Heizungsrohrabdeckung
Heizungsrosette

Doppel-Klapprosette weiß


• 2-teilig
• Rohrabstand mittig 50 mm



Ausführung 15 mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,02 kg
Weitere Suchbegriffe: click one two
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
4
€ 4,95*
ab € 1,36*
€ 2,21*
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 2,24*
€ 3,58*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
T384001
ab € 1,38*
Ähnlich
Conmetall Meister
T383900
ab € 1,69*
Ähnlich
CORNAT
T384101
ab € 15,081*
Ähnlich
Conmetall Meister
T384006
ab € 1,39*
Ähnlich
Conmetall Meister
T384007
ab € 1,30*
Ähnlich
Conmetall Meister
T384008
ab € 1,30*
Ähnlich
Conmetall Meister
T384009
ab € 1,35*
Ähnlich
Conmetall Meister
T384102
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.