Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugel-Durchgangshahn | 1" Innengewinde | Aluminium-Hebel | Mit Entleerung | Matt verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugel-Durchgangshahn mit Entleerung, 1"
Kugel-Durchgangshahn mit Entleerung, 1"
Artikel-Nr.:
     4588-T571453
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     T571453
EAN/GTIN:
     4035300581832
Suchbegriffe:
Durchgangshahn
Kugelhahn

• 1" Innengewinde
• Matt verchromt
• Mit Aluminium-Hebel
• Mit Entleerung
• Nicht für Gas zugelassen
• Betriebstemperatur: -20° C bis +110° C
• Betriebsdruck: max. 25 bar

CORNAT-Zubehör
Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine sichere und zuverlässige Funktion aller Sanitärelemente.
Weitere Suchbegriffe: Kugelhahn, Hebelkugelhahn, Heizungskugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Absperrventil, Absperrhahn, Entleerung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
4
€ 4,95*
ab € 8,38*
€ 11,73*
4 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 14,79*
€ 20,70*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 46,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
T571451
ab € 4,50*
Ähnlich
CORNAT
T571452
ab € 23,456*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.