Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duschklappsitz | Aus massivem Kunststoff | Belastbar bis 160 kg | Schlag- und desinfektionsmittelfeste Oberfläche | Weiß | Verchromt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Duschsitz weiss 160kg 350x328x50
Duschsitz weiss 160kg 350x328x50
Artikel-Nr.:
     4588-SLDKL200
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     SLDKL200
EAN/GTIN:
     4035300963805
Suchbegriffe:
Dusch-Klappsitz
Duschklappsitz
Klappsitz
klappsitz weiß
• Farbe: weiß
• TÜV zertifiziertes Produkt
• Sitz aus massivem Kunststoff
Belastbar bis 160 kg
• Abdeckkappe in hochwertiger Chrom-Optik
• Schlag- und desinfektionsmittelfeste Oberfläche
• Rutschfestes und kantenloses Design
• Platzsparend durch Klappmechanismus
• Abmessungen ausgeklappt: B: 350 mm x T: 325 mm x H: 120 mm
• Abmessungen eingeklappt: B: 350 mm x T: 56 mm x H: 385 mm
• Inklusive Befestigungsmaterial für armierten Beton und Vollziegel M20

Bei weiteren Wandtypen muss eine Fachfirma zur fachgerechten Befestigung hinzugezogen werden
Weitere Suchbegriffe: dusch klappsitz, cornat klappsitz, Badezimmerhocker, Badhocker, Duschsitz, Duschstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,4175*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 53,4835* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 319,6075*
€ 380,33293
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 318,1975*
€ 378,65503
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 311,1575*
€ 370,27743
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 305,7875*
€ 363,88713
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 267,4175*
€ 318,22683
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.