Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzplane | 3 x 4 m | Mit Randverstärkung | Alu-Ösen | 80 g/m²


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
FLOR80445
FLOR80445
4035300864171.pt2.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-FLOR80445
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     FLOR80445
EAN/GTIN:
     4035300864171
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Schutzplane

• 3 x 4 m
• Mit Randverstärkung und Alu-Ösen
• Aus Polyethylen hergestellt
• Stärke 80 g/m²
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 3x4m, abdeckplane, abdeckplane 7mx4m, Plane, Gewebeplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 12 m² (ab € 0,51667* pro m²)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,88*
€ 9,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,63*
€ 9,08
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,32*
€ 8,71
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
FLOR80435
ab € 10,61*
Ähnlich
Connex
FLOR80440
ab € 3,53*
Ähnlich
Connex
FLOR80430
ab € 55,25*
Ähnlich
Connex
FLOR80400
ab € 3,48*
Ähnlich
Connex
FLOR80405
ab € 6,52*
Ähnlich
Connex
FLOR80410
ab € 10,27*
Ähnlich
Connex
FLOR80415
ab € 14,23*
Ähnlich
Connex
FLOR80420
ab € 26,96*
Ähnlich
Connex
FLOR80425
ab € 38,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.