Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzplane | 4 x 5 m | Stärke 100 g/m²


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
FLOR80410 Schutzplane 4 x 5 m, 100 g
FLOR80410 Schutzplane 4 x 5 m, 100 g
FLOR80410.pt2.jpg
FLOR80410.pt3.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-FLOR80410
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     FLOR80410
EAN/GTIN:
     4035300842032
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Schutzplane 4 x 5 m

• Die starke Profiplane für den perfekten Schutz gegen Wind und Wetter, Schmutz und Nässe
• Perfekt für Bau, Garten, Landwirtschaft, Heimwerker, Sport, Camping und vieles mehr
• Aus belastbarem Polyethylen
• UV-stabilisiert
• Beidseitig beschichtet, wasserfest, abwaschbar, schimmelresistent
• Mit Randverstärkung und Alu-Ösen zur stabilen Befestigung
• Stärke 100 g/m²

CONNEX - Gartenwerkzeuge und Zubehör
Ob Graben, Pflanzen, Harken, Schneiden oder Fegen: Mit CONNEX Handwerkzeugen macht die Gartenarbeit Spaß. Ausgesuchtes, robustes Material und die stabile Verarbeitung gewährleisten eine lange Lebensdauer auch bei hoher Beanspruchung. CONNEX Gartengeräte helfen und schützen. Netze, Folien, Rankgitter und Pflanzstäbe unterstützen das Wachstum Ihrer Pflanzen. Handschuhe schonen Ihre Finger und Nagerfallen Ihre Nerven und Pflanzen.
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 4x5 m, abdeckplane, abdeckplane 5mx5m, Plane, Abdeckung, Gewebeplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 4.500 Packungen
1 Packung enthält 20 m² (ab € 0,5105* pro m²)
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Packungen
€ 12,97*
€ 15,43
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 12,83*
€ 15,27
pro Packung
ab 45 Packungen
€ 12,28*
€ 14,61
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 11,89*
€ 14,15
pro Packung
ab 4500 Packungen
€ 10,21*
€ 12,15
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
FLOR80435
ab € 10,61*
Ähnlich
Connex
FLOR80440
ab € 3,54*
Ähnlich
Connex
FLOR80430
ab € 55,22*
Ähnlich
Connex
FLOR80400
ab € 3,48*
Ähnlich
Connex
FLOR80445
ab € 6,21*
Ähnlich
Connex
FLOR80405
ab € 6,52*
Ähnlich
Connex
FLOR80415
ab € 14,23*
Ähnlich
Connex
FLOR80420
ab € 27,13*
Ähnlich
Connex
FLOR80425
ab € 38,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.