Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Abdeckplane | 6 x 1,5 m | UV-stabilisiert | Stärke 210 g/m²


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
FLOR80435 Holz-Abdeckplane 6 x 1.5 m, 210 g
FLOR80435 Holz-Abdeckplane 6 x 1.5 m, 210 g
FLOR80435.pt2.jpg
FLOR80435.pt3.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-FLOR80435
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     FLOR80435
EAN/GTIN:
     4035300842087
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Holz-Abdeckplane 1,5 x 6 m

• Die starke Plane schützt das Holz vor Nässe und Witterungseinflüssen
• Mit Randverstärkung und Alu-Ösen zur stabilen Befestigung
• Aus belastbarem Polyethylen
• UV-stabilisiert
• Stärke 210 g/m²

CONNEX - Gartenwerkzeuge und Zubehör
Ob Graben, Pflanzen, Harken, Schneiden oder Fegen: Mit CONNEX Handwerkzeugen macht die Gartenarbeit Spaß. Ausgesuchtes, robustes Material und die stabile Verarbeitung gewährleisten eine lange Lebensdauer auch bei hoher Beanspruchung. CONNEX Gartengeräte helfen und schützen. Netze, Folien, Rankgitter und Pflanzstäbe unterstützen das Wachstum Ihrer Pflanzen. Handschuhe schonen Ihre Finger und Nagerfallen Ihre Nerven und Pflanzen.
Weitere Suchbegriffe: Holzabdeckfolie, abdeckplane 210g, abdeckplane, Plane, Abdeckung, Gewebeplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,61*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 9 m² (ab € 1,17889* pro m²)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 13,99*
€ 16,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,62*
€ 16,21
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,94*
€ 15,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,42*
€ 14,78
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 10,61*
€ 12,63
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
FLOR80440
ab € 3,54*
Ähnlich
Connex
FLOR80430
ab € 55,01*
Ähnlich
Connex
FLOR80400
ab € 3,48*
Ähnlich
Connex
FLOR80445
ab € 6,21*
Ähnlich
Connex
FLOR80405
ab € 6,55*
Ähnlich
Connex
FLOR80410
ab € 10,25*
Ähnlich
Connex
FLOR80415
ab € 14,36*
Ähnlich
Connex
FLOR80420
ab € 27,16*
Ähnlich
Connex
FLOR80425
ab € 38,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.