Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogelschutznetz | 10 x 4 m | Engmaschig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FLOR78155 Vogelschutznetz engmaschig, 10 x 4 m
FLOR78155 Vogelschutznetz engmaschig, 10 x 4 m
FLOR78155.pt2.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-FLOR78155
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     FLOR78155
EAN/GTIN:
     4035300169061
Suchbegriffe:
Obstbaumnetz
Vogelschutznetz
obstbaumnetz
Vogelschutznetz

• Polyethylen HDPE
• Engmaschig
• Maschenweite ca. 10 x 10 mm
• Gewicht ca. 6 g/m²
• Größe 10 x 4 m

CONNEX - Gartenwerkzeuge und Zubehör
Ob Graben, Pflanzen, Harken, Schneiden oder Fegen: Mit CONNEX Handwerkzeugen macht die Gartenarbeit Spaß. Ausgesuchtes, robustes Material und die stabile Verarbeitung gewährleisten eine lange Lebensdauer auch bei hoher Beanspruchung. CONNEX Gartengeräte helfen und schützen. Netze, Folien, Rankgitter und Pflanzstäbe unterstützen das Wachstum Ihrer Pflanzen. Handschuhe schonen Ihre Finger und Nagerfallen Ihre Nerven und Pflanzen.
Weitere Suchbegriffe: Netz, Obstnetz, Gartennetz, Schutznetz, Erdbeernetz, Vogelnetz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,3002* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,622*
€ 70,95018
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,152*
€ 66,82088
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,332*
€ 63,46508
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,162*
€ 60,88278
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,822*
€ 59,28818
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,002*
€ 51,17238
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
FLOR78153
ab € 20,205*
Ähnlich
Connex
FLOR78152
ab € 12,987*
Ähnlich
Connex
FLOR78154
ab € 20,128*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.