Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschen-Gartenschere | Schnittleistung Ø 24 mm | Länge 205 mm | Alu


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FLOR70361 Ratschen-Gartenschere, 205 mm, alu
FLOR70361 Ratschen-Gartenschere, 205 mm, alu
FLOR70361.pt2.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-FLOR70361
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     FLOR70361
EAN/GTIN:
     4035300781690
Suchbegriffe:
Blumenschere
Gartenschere
Ratschen-Gartenschere
Ratschengartenschere
Ratschen-Gartenschere Alu

• Schnittleistung Ø 24 mm
• Schneidet dünne, harte und trockene Zweige und äste
• Ergonomischer, rutschfester Komfortgriff
• Auswechselbare Klingen aus hochwertigem Carbon-Stahl mit Antihaftbeschichtung
• Gesamtlänge 205 mm

CONNEX - Gartenwerkzeuge und Zubehör
Ob Graben, Pflanzen, Harken, Schneiden oder Fegen: Mit CONNEX Handwerkzeugen macht die Gartenarbeit Spaß. Ausgesuchtes, robustes Material und die stabile Verarbeitung gewährleisten eine lange Lebensdauer auch bei hoher Beanspruchung. CONNEX Gartengeräte helfen und schützen. Netze, Folien, Rankgitter und Pflanzstäbe unterstützen das Wachstum Ihrer Pflanzen. Handschuhe schonen Ihre Finger und Nagerfallen Ihre Nerven und Pflanzen.
Weitere Suchbegriffe: ratschen-gartenschere connex, ratschen gartenschere, Schere, Bypassschere, Ratschenschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,3046*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 8,3841* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,30464*
€ 80,09252
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,58462*
€ 78,0457
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,74464*
€ 74,66612
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,80464*
€ 71,16752
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,4046*
€ 69,50147
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,3046*
€ 59,86247
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
FLOR70365
ab € 59,7828*
Ähnlich
Connex
FLOR70325
ab € 53,98284*
Ähnlich
Connex
FLOR70367
ab € 73,588*
Ähnlich
Connex
FLOR70368
ab € 73,668*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.