Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COXT700141 Rahmenbandmaß 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COXT700141 Rahmenbandmaß 30 m
COXT700141 Rahmenbandmaß 30 m
Artikel-Nr.:
     4588-COXT700141
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COXT700141
EAN/GTIN:
     4035300015771
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
rahmenbandmaß stahl 30m
Rahmenbandmaß

• Länge 30 m
• Breite 13 mm
• Schräggestellter Griff aus hochschlagfestem ABS Kunststoff
• Stahlband
• Weiß lackiert
• Zentimeter-Teilung
• Maßgenauigkeitsklasse EU II
• Rostschutz durch Grundphosphatierung




Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: rahmenbandmaß 30m, rahmenbandmaß, Bandmaß, Maßband, Stahl, 30m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT700110
ab € 12,23*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT700120
ab € 15,04*
Ähnlich
Connex
COXT700142
ab € 29,68*
Ähnlich
Connex
COXT700303
ab € 24,3708*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT700305
ab € 2,66*
Ähnlich
Connex
COXT700302
ab € 14,63544*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT701163
ab € 2,65*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT701195
ab € 3,55*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT701258
ab € 5,87*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT702163
ab € 3,32*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT702255
ab € 5,84*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT700233
ab € 6,64*
Ähnlich
Connex
COXT702258
ab € 27,37482*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.