Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Spiralbohrer | 15,0 x 169 mm | Chrom Vanadium


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Holz-Spiralbohrer 15,0x169mm CV
Holz-Spiralbohrer 15,0x169mm CV
Artikel-Nr.:
     4588-COX972150
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COX972150
EAN/GTIN:
     4035300014408
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 15mm
holzspiralbohrer
Holzspiralbohrer

• Bohrdurchmesser 15 mm
• Arbeitslänge 114 mm
• Gesamtlänge 169 mm
• Schaftdurchmesser 10 mm
• Aus Chrom-Vanadium-Stahl hergestellt
• Mit Zentrierspitze und Vorschneider
• Präzisionsgeschliffen

Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: Holzbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,51291*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,17097* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,4929*
€ 11,29655
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,45291*
€ 11,24896
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,1029*
€ 10,83245
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,6529*
€ 10,29695
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,18292*
€ 9,73767
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,51291*
€ 7,75036
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
COX972100
ab € 5,2225*
Ähnlich
Connex
COX972110
ab € 6,8815*
Ähnlich
Connex
COX972120
ab € 7,8515*
Ähnlich
Connex
COX972130
ab € 9,161*
Ähnlich
Connex
COX972140
ab € 9,9855*
Ähnlich
Connex
COX972160
ab € 7,6287*
Ähnlich
Connex
COX972180
ab € 11,46351*
Ähnlich
Connex
COX972200
ab € 16,17951*
Ähnlich
Connex
COX972030
ab € 4,746*
Ähnlich
Connex
COX972040
ab € 6,358*
Ähnlich
Connex
COX972050
ab € 6,552*
Ähnlich
Connex
COX972060
ab € 6,843*
Ähnlich
Connex
COX972070
ab € 3,883*
Ähnlich
Connex
COX972080
ab € 7,987*
Ähnlich
Connex
COX972090
ab € 4,7845*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.