Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Spiralbohrer | 12,0 x 151 mm | Chrom Vanadium


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Holz-Spiralbohrer 12,0x151mm CV
Holz-Spiralbohrer 12,0x151mm CV
Artikel-Nr.:
     4588-COX972120
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COX972120
EAN/GTIN:
     4035300014378
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 12mm
holzspiralbohrer
Holzspiralbohrer

• Bohrdurchmesser 12 mm
• Arbeitslänge 101 mm
• Gesamtlänge 151 mm
• Schaftdurchmesser 10 mm
• Aus Chrom-Vanadium-Stahl hergestellt
• Mit Zentrierspitze und Vorschneider
• Präzisionsgeschliffen

Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: Holzbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,8915*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,5783* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,4315*
€ 13,60349
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,3615*
€ 13,52019
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,8015*
€ 12,85379
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,3515*
€ 12,31829
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,7815*
€ 11,63999
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,8915*
€ 9,39089
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
COX972100
ab € 5,2725*
Ähnlich
Connex
COX972110
ab € 6,8815*
Ähnlich
Connex
COX972130
ab € 9,201*
Ähnlich
Connex
COX972140
ab € 10,0455*
Ähnlich
Connex
COX972150
ab € 6,5529*
Ähnlich
Connex
COX972160
ab € 7,66872*
Ähnlich
Connex
COX972180
ab € 11,40351*
Ähnlich
Connex
COX972200
ab € 16,14951*
Ähnlich
Connex
COX972030
ab € 4,736*
Ähnlich
Connex
COX972040
ab € 6,398*
Ähnlich
Connex
COX972050
ab € 6,542*
Ähnlich
Connex
COX972060
ab € 6,873*
Ähnlich
Connex
COX972070
ab € 3,863*
Ähnlich
Connex
COX972080
ab € 8,057*
Ähnlich
Connex
COX972090
ab € 4,7945*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.