Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer | SDS plus | 8,0 x 460 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
COX971887 Hammerbohrer SDS plus, 8 x 460 mm
COX971887 Hammerbohrer SDS plus, 8 x 460 mm
Artikel-Nr.:
     4588-COX971887
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COX971887
EAN/GTIN:
     4035300544394
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer 8 x 210 mm sds-plus
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Hammerbohrer SDS-plus 8,0 x 460 mm

• Bohrhammerfeste Hartmetall-Präzisionsschneide in Sonderlegierung
• Speziallötung (1100° C) und HST-Wärmebehandlung für extreme Belastungen
• Patentierte Armierungsfasen sorgen für optimales Bohrverhalten bei Armierungstreffern
• Großvolumige Wendeln für schnellen Bohrmehltransport
• Bohrer aus Chrom-Nickel-Stahl
• Direkt passend für alle Bohrhämmer mit SDS-plus Aufnahme - AEG, B+D, Bosch, Fein, Hilti TE (TE 1, TE 5, TE 15, TE 15e, TE 24, TE 25), Metabo, Hitachi, Makita und andere mit entsprechender Nutenverriegelung
• Arbeitslänge 400 mm, Gesamtlänge 460 mm
• Mit Prüfzeichen, das garantiert die Übereinstimmung unserer Bohrer mit den Anforderungen des “Instituts für Bautechnik” über HM-Hammerbohrer, die zur Herstellung von Dübellöchern verwendet werden

Einsatzbereich: Granit, Beton, Klinker, Stein, Mauerwerk, Hartbrand-Fliesen, Marmor


Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: Hammer-Bohrer, SDS, Plus, SDS-Plus, Betonbohrer, Schlagbohrer, Steinbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,0104*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 6,3368* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,8404*
€ 31,94008
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,44041*
€ 31,46409
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,88041*
€ 29,60769
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,65041*
€ 28,14399
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,05041*
€ 27,42999
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,0104*
€ 22,62238
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
COX971900
ab € 5,4753*
Ähnlich
Connex
COX971901
ab € 9,9085*
Ähnlich
Connex
COX971902
ab € 11,4805*
Ähnlich
Connex
COX971904
ab € 14,3365*
Ähnlich
Connex
COX971905
ab € 20,141*
Ähnlich
Connex
COX971907
ab € 19,98252*
Ähnlich
Connex
COX971921
ab € 12,6645*
Ähnlich
Connex
COX971922
ab € 15,9255*
Ähnlich
Connex
COX971924
ab € 18,7085*
Ähnlich
Connex
COX971927
ab € 20,82822*
Ähnlich
Connex
COX971928
ab € 20,3326*
Ähnlich
Connex
COX971945
ab € 18,312*
Ähnlich
Connex
COX971946
ab € 29,831*
Ähnlich
Connex
COX971956
ab € 27,15381*
Ähnlich
Connex
COX971958
ab € 23,7976*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.