Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer | SDS plus | 14,0 x 310 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
COX971946 Hammerbohrer SDS plus, 14 x 310 mm
COX971946 Hammerbohrer SDS plus, 14 x 310 mm
Artikel-Nr.:
     4588-COX971946
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COX971946
EAN/GTIN:
     4035300168934
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 14mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Hammerbohrer SDS-plus 14,0 x 310 mm

• Bohrhammerfeste Hartmetall-Präzisionsschneide in Sonderlegierung
• Speziallötung (1100° C) und HST-Wärmebehandlung für extreme Belastungen
• Patentierte Armierungsfasen sorgen für optimales Bohrverhalten bei Armierungstreffern
• Großvolumige Wendeln für schnellen Bohrmehltransport
• Bohrer aus Chrom-Nickel-Stahl
• Direkt passend für alle Bohrhämmer mit SDS-plus Aufnahme - AEG, B+D, Bosch, Fein, Hilti TE (TE 1, TE 5, TE 15, TE 15e, TE 24, TE 25), Metabo, Hitachi, Makita und andere mit entsprechender Nutenverriegelung
• Arbeitslänge 250 mm, Gesamtlänge 310 mm
• Mit Prüfzeichen, das garantiert die Übereinstimmung unserer Bohrer mit den Anforderungen des “Instituts für Bautechnik” über HM-Hammerbohrer, die zur Herstellung von Dübellöchern verwendet werden

Einsatzbereich: Granit, Beton, Klinker, Stein, Mauerwerk, Hartbrand-Fliesen, Marmor


Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: Hammer-Bohrer, SDS, Plus, SDS-Plus, Betonbohrer, Schlagbohrer, Steinbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,741*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,9482* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,781*
€ 48,52939
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,881*
€ 47,45839
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,391*
€ 44,49529
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,531*
€ 43,47189
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,171*
€ 41,85349
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,741*
€ 35,39179
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
COX971900
ab € 5,49531*
Ähnlich
Connex
COX971901
ab € 9,9485*
Ähnlich
Connex
COX971902
ab € 11,4905*
Ähnlich
Connex
COX971904
ab € 14,2965*
Ähnlich
Connex
COX971905
ab € 20,011*
Ähnlich
Connex
COX971907
ab € 19,9425*
Ähnlich
Connex
COX971921
ab € 12,6945*
Ähnlich
Connex
COX971922
ab € 15,9655*
Ähnlich
Connex
COX971924
ab € 18,8185*
Ähnlich
Connex
COX971927
ab € 20,80821*
Ähnlich
Connex
COX971928
ab € 20,3826*
Ähnlich
Connex
COX971945
ab € 18,362*
Ähnlich
Connex
COX971956
ab € 27,11382*
Ähnlich
Connex
COX971958
ab € 23,8376*
Ähnlich
Connex
COX971965
ab € 27,8058*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.