Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbohrer | 10,0 x 125 mm | Hartmetall-Spitze


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steinbohrer 10,0x125mm HM
Steinbohrer 10,0x125mm HM
Artikel-Nr.:
     4588-COX971100
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COX971100
EAN/GTIN:
     4035300013685
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 10mm
Steinbohrer
• Bohrdurchmesser 10 mm
• Arbeitslänge 63 mm
• Gesamtlänge 125 mm
• Schaftdurchmesser 8,1 mm
• DIN 8039 ähnlich gefertigt
• Mit Hartmetall-Spitze

Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, connex betonbohrer, DIN, 8039, ähnlich gefertigt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,445*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,889* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,565*
€ 7,81235
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,375*
€ 7,58625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,045*
€ 7,19355
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,815*
€ 6,91985
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,495*
€ 6,53905
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,445*
€ 5,28955
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
COX971120
ab € 6,1355*
Ähnlich
Connex
COX971140
ab € 9,7445*
Ähnlich
Connex
COX971030
ab € 4,358*
Ähnlich
Connex
COX971040
ab € 4,338*
Ähnlich
Connex
COX971050
ab € 4,338*
Ähnlich
Connex
COX971060
ab € 4,542*
Ähnlich
Connex
COX971206
ab € 9,967*
Ähnlich
Connex
COX971080
ab € 6,485*
Ähnlich
Connex
COX971208
ab € 13,907*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.