Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbohrer | 5,0 x 81 mm | Hartmetall-Spitze


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steinbohrer 5,0x 81mm HM
Steinbohrer 5,0x 81mm HM
Artikel-Nr.:
     4588-COX971050
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COX971050
EAN/GTIN:
     4035300013609
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 5mm
Steinbohrer
• Bohrdurchmesser 5 mm
• Arbeitslänge 42 mm
• Gesamtlänge 81 mm
• Schaftdurchmesser 4,2 mm
• DIN 8039 ähnlich gefertigt
• Mit Hartmetall-Spitze

Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, connex betonbohrer, DIN, 8039, ähnlich gefertigt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,348*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,4348* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,398*
€ 7,61362
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,138*
€ 7,30422
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,808*
€ 6,91152
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,558*
€ 6,61402
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,308*
€ 6,31652
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,348*
€ 5,17412
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
COX971100
ab € 4,445*
Ähnlich
Connex
COX971120
ab € 6,1355*
Ähnlich
Connex
COX971140
ab € 9,7345*
Ähnlich
Connex
COX971030
ab € 4,348*
Ähnlich
Connex
COX971040
ab € 4,368*
Ähnlich
Connex
COX971060
ab € 4,542*
Ähnlich
Connex
COX971206
ab € 9,977*
Ähnlich
Connex
COX971080
ab € 6,455*
Ähnlich
Connex
COX971208
ab € 13,947*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.