Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe | Stein | 115 mm | Bohrung Ø 22,23 mm | Materialstärke 2,5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trennscheibe Stein 115mm
Trennscheibe Stein 115mm
Artikel-Nr.:
     4588-COX938010
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COX938010
EAN/GTIN:
     4035300017829
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe Stein

• Ø 115 mm
• Bohrung Ø 22,23 mm
• Materialstärke 2,5 mm
• Hohe Schnittleistung
• Lange Standzeit
• Nach EN 12413 gefertigt
• OSA zertifiziert

Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: trennscheiben 115x16x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 115mm, Steintrennscheibe, Stein-Trennscheibe, Stein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,225*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,729* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,775*
€ 30,67225
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,205*
€ 29,99395
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,855*
€ 28,38745
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,575*
€ 26,86425
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,085*
€ 26,28115
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,225*
€ 21,68775
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
COX938011
ab € 20,145*
Ähnlich
Connex
COX938013
ab € 41,2875*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.