Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torpedo-Wasserwaage | 250 mm | Kunststoff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
COX791226 Wasserwaage Torpedo 250 mm Kunststoff
COX791226 Wasserwaage Torpedo 250 mm Kunststoff
Artikel-Nr.:
     4588-COX791226
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COX791226
EAN/GTIN:
     4035300020294
Suchbegriffe:
Kunststoff-Wasserwaage
Kunststoffwasserwaage
Wasserwaage
Wasserwaagen
Torpedo-Wasserwaage

• Länge 23 cm
• Drei Libellen (horizontal, vertikal, 45°)
• 2% Gefälle auf der horizontalen Libelle ablesbar
• Mit Magnetstreifen
• Gummiendkappen

Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: wasserwaage kunststoff, wasserwaage, connex wasserwaage, Gefälle-Wasserwaage, Gefälle, Gefällewasserwaage, Gefällsmesser, Schlagfest, 25 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,39364*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,39894* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,15364*
€ 52,54283
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,00362*
€ 51,17431
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,7436*
€ 48,48488
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,85362*
€ 47,42581
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,99362*
€ 45,21241
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,39364*
€ 38,54843
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
COX791228
ab € 2,76*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX791250
ab € 8,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.