Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torpedo-Wasserwaage Magnet 20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Torpedo-Wasserwaage Magnet 20cm
Torpedo-Wasserwaage Magnet 20cm
Artikel-Nr.:
     400-1971799
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     COX791228
EAN/GTIN:
     4035300742622
Suchbegriffe:
Kunststoff-Wasserwaage
Kunststoffwasserwaage
Magnet-Wasserwaage
Magnetwasserwaage

Torpedo-Wasserwaage Magnet 20cm



- Länge: 20, - Material: Kunststoff mit Aluminiumleisten





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,126 kg
Material:
Kunststoff mit Aluminiumleisten
Länge:
20
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
6
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 4,00*
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 5,26*
€ 7,71*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
COX791226
ab € 32,30364*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX791250
ab € 8,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.