Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloß | 30 mm | Messing | Bügelstärke 4,5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MS-Zylindervorhangschloß 30
MS-Zylindervorhangschloß 30
Artikel-Nr.:
     4588-B34000
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     B34000
EAN/GTIN:
     4035300713011
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
• Bügelstärke 4,5 mm
•Material: Messing
•Verpackungsinhalt: 1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, bügelschloss bügelstärke 5mm, hangschloss, vorhangschloss, vorhängeschloss, bügelschloss, hängeschloss, messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,7088*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,1424* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,13888*
€ 41,81527
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,71888*
€ 41,31547
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,03888*
€ 39,31627
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,68888*
€ 37,70977
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,69888*
€ 36,53167
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,7088*
€ 30,59347
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
B34001
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.