Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Beton | Segmentiert | Ø 125 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diam.-Trennsch. Beton segm. 125mm
Diam.-Trennsch. Beton segm. 125mm
Artikel-Nr.:
     4588-B23121
Hersteller:
     CON:P
Herst.-Nr.:
     B23121
EAN/GTIN:
     4004722621013
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 125mm
• Universal, geeignet für Trocken- und Nassschnitte
• Mit Schneidsegmenten für Beton, Ziegelstein, Dachziegel und Klinker
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, trennscheibe, diamanttrennscheibe, 12, 5 cm, segmentiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,336*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,9168* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,456*
€ 61,23264
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,056*
€ 59,56664
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,006*
€ 57,12714
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,606*
€ 55,46114
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,256*
€ 53,85464
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,336*
€ 45,61984
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CON:P
B23120
ab € 32,60*
Ähnlich
CON:P
B23125
ab € 55,3788*
Ähnlich
CON:P
B23119
ab € 27,854*
Ähnlich
CON:P
B23130
ab € 39,78684*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.