Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores Film-Index Haftnotizen "PAGEMARKER", 12 x 45mm, 160 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4586-N45127
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     N45127
EAN/GTIN:
     9023800451279
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Kores Haftnotizen N45127 "POP UP INDEX";12x45mm;4x40 Blatt;4 neon-farbig;Rückstandslos ablösbare Folien Index-Streifen im praktischen Pop-Up Spender;Für schnelles Markieren, Systematisieren, uvm;Beschriftbares Folienmaterial;Blister
Weitere Informationen:
Farbe:
blau;grün;orange;gelb
Inhalt:
160 Blatt
Länge:
12 mm
Breite:
45 mm
Verpackung:
Hängeware
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4586
264
€ 5,00*
ab € 2,27*
€ 3,83*
€ 5,50*
ab € 1,69*
€ 3,83*
Preise: Lager 4586
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4586
Versand: Lager 4586
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4586
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.