Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4586-N45125 Herst.-Nr.: N45125 EAN/GTIN: 9023800451255 |
| |
|
| | |
| Kores Haftnotizen N45125 "FILM INDEX SIGN HERE";12x45mm;8x25 Blatt;8 neon-farbig;eignen sich zum Markieren in Büchern, Zeitschriften, etc;Beschriftbar, und in 8-Neonfarben zu je 25 Blatt erhältlich;Im Polybag mit 200 Blatt;Hängeware Weitere Informationen: | | Farbe: | blau;grün;gelb;magenta;orange;hellblau;rosa;violett | Inhalt: | 200 Blatt | Länge: | 12 mm | Breite: | 45 mm | Verpackung: | Hängeware |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Etiketten-Register, Haftnotiz-Register, Haftnotizregister, Haftregister, Index-Haftstreifen, Index-Streifen, Register-Etikett, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, kores haftnotiz, haftnotiz, haftnotiz 12 x 45mm, Indexstreifen, Notes, Ablösbar, Kores |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,77* | € 4,04* | | | | Lager 4586 | | | | | | € 5,00* | ab € 2,42* | € 4,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4586 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4586 | | Versand: Lager 4586 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,00* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4586 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|